{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 60 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 500 kg | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 1 200 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Hasznos magasság | 1 040 mm | |
Polclapok száma | 2 | |
Szekrény előlap | Ablakos szárnyas ajtó | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Fogantyú pozícionálása | Felül | |
Termék fajtája | Irattartó szekrény |
Cikkszám | 949503 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080570 | |
Gyártó száma | 949503 1200 |