Keményhab betét tartó, Típus: 1

Cikkszám: 956820 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Magasság 440 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 110 mm
Hasznos magasság 400 mm
Hasznos szélesség 500 mm
Habvastagsághoz 30 mm
Termék fajtája Keményhab betét tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 956820 1
EAN / GTIN 4062406127596
Gyártó száma 956820 1

Leírás

Kivitel:

Acéllemez tartó 20G / 500 mm szélességű keményhab betétek elhelyezéséhez. Középre behelyezhető kiegészítő tartókkal a habszivacs rögzítéséhez. Tartónként 2 darab 8×20G méretű vagy 4 darab 8×10G méretű habszivacs illik bele.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.
4 facsavarral (nem tartozék) a munkalapra is rögzíthető.

Szín:

Keményhab betét tartó RAL 7035 világosszürke, kiegészítő tartó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Csak olyan betétekhez alkalmas, melyekben a szerszám szinte síkban helyezkedik el.
A katalógus habszivacsaihoz csak feltételesen alkalmas. A szerszámokat az egyedileg konfigurált habszivacsokban megszorulva kell megtervezni.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz