Furatmikrométer MicroGauge

Cikkszám: 428670
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

2 pontos furatmérő rendszer 0,95 – 10,35 mm közötti furatok nagy pontosságú méréséhez. A kompakt méret és a csekély súly (egy golyóstoll súlya) megkönnyíti a kisméretű precíziós alkatrészek mérését. Keménykrómozott, íves alakú mérőérintkezők. Tiszta LCD kijelző átkapcsolható felbontással, max.0,0005 mm. RS232 vagy USB-Proximity adatkimenet. Porzáró és fröccsenő víz ellen védett (IP65).

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 357 sz., beállító gyűrűk UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Figyelem:

Külön készülékként, vagy készletben, mélységütközők külön ajánlatkérésre kaphatóak. Egy további adapter felhasználásával a Diatest tapintók is csatlakoztathatóak.