{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876/00 | |
Kinyúlás | 49 mm | |
Mérési magasság maximum | 100 mm | |
Oszlop ⌀ | 22 mm | |
Asztal ⌀ | 50 mm | |
Teljes magasság | 200 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Termék fajtája | Mérőasztal |
Cikkszám | 442917 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000282 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kis mérőasztal Kerámia, Típus: 50
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
455,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
489,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlás | 49 mm | 62 mm |
Súly | 2,3 kg | 4 kg |
Mérési magasság maximum | 100 mm | 150 mm |
Szabvány | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
Oszlop ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Asztal szélessége | 78 mm | |
Asztal hossza | 78 mm |