3-D csuklós kar, Típus: 120

Cikkszám: 442114 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csuklós kar hossza L1 56 mm
Csuklós kar hossza L2 51 mm
Külső menet ⌀ alul M5
Belső menet ⌀ felül M6
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442114 120
EAN / GTIN 4045197551214
Gyártó száma 442114 120

Leírás

Kivitel:

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé.