Külön mérőcsap 2. tűrési osztály, Típus: 0

Cikkszám: 483941 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,99 € /(db)
  • 17,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Tűrési osztály 2
Névleges méret 0,10 mm - 0,19 mm
Emelkedés 0,01 mm
Mérőhossz 33 mm
Keménység 60 ±2 HRC
Alapanyag ötvözött szerszámacél
Teljes hossz 53 mm
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483941 0
EAN / GTIN 2050001056931

Leírás

Kivitel:

Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból, 60 ±2 HRC. Csap: Edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott ⌀-jelöléssel.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483940 sz. 2 méret, 0,35.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz