Mérőgerenda, pontosság 00, Hossz: 500mm

Cikkszám: 431810 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Párhuzamosság 0,0015 mm
Hossz 500 mm
Szélesség 45 mm
Magasság 90 mm
Súly 6 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431810 500
EAN / GTIN 2050001045850

Leírás

Kivitel:

Anyagot és pontosságot lásd a 430400 cikkszámnál. 1000 mm hossztól markolatokkal. A két hosszabbik oldal sík és egymással párhuzamosan finomra leppelt.

Felhasználás:

Egyenesség-, ill. párhuzamosság ellenőrzésre, előrajzolási célokra.

Tartalom:

Inkluzív szállítási csomagolás.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. Mérőgerenda 4000 mm hosszig külön ajánlatkérésre. Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.