Híd mélységmérő készülékhez, Híd hossza: 80mm

Cikkszám: 434815 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 15,15 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Híd hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Híd szélessége 16 mm
Híd hossza 80 mm
Termék fajtája Mérőhíd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434815 80
EAN / GTIN 4045197234155
Gyártó száma 434815 80

Leírás

Kivitel:

Síktűrés DIN 874/00. Edzett és köszörült felfekvő felület. 8 h6 szár ⌀-vel rendelkező mérőórák befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz