{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875; DIN 876/0 | |
Derékszögűség | 0,004 mm | |
Hossz | 300 mm | |
Szélesség | 300 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Súly | 11 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 431860 300X300 | |
EAN / GTIN | 2050001042729 |