{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Emelési magasság | 25 mm | |
Minden anyag anyaszegecselése | ⌀ 6,4 | |
Acél popszegecseléséhez | ⌀ 4,8 mm | |
Alu anyaszegecselése | ⌀ 8 mm | |
Beütési erő | 15000 N | |
Kötés módja | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 18 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 2,1 V | |
Súly akkumulátorral együtt | 2 kg | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Popszegecselő készülék |
Cikkszám | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Gyártó száma | 1567800 |