{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 50 mm | |
Szerszám oldali befogó | Gyorsbefogó rendszer külső menethez | |
Gép oldali befogó | Szár ⌀ 6 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Gyorscsere rendszerhez | Roloc™ | |
Maximális fordulatszám | 25 000 min-1 | |
Termék fajtája | Tartótányér |
Cikkszám | 554091 50 | |
EAN / GTIN | 4046719810529 | |
Gyártó száma | 7000062722 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm lágy, Külső ⌀: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
23,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gép oldali befogó | Szár ⌀ 6 mm | Szár ⌀ 6 mm | |
Szerszám oldali befogó | Gyorsbefogó rendszer külső menethez | Gyorsbefogó rendszer külső menethez | |
Külső ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximális fordulatszám | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 | 30 000 min-1 |
Gyorscsere rendszerhez | Roloc™ | ||
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | |
Termék fajtája | Tartótányér | Tartótányér | Tartótányér |