Csiszolószalag Cubitron™II 984F, 150×2000 mm, Szemcsézet: 36

Cikkszám: 558458 36
(30,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    60,48 € / Darab
    (30,24 € / 1 Metre)
  • 10 Darab -től/tól
    50,40 € / Darab
    (25,20 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™II 984F
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 36
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 150 mm
Csiszolószalag hossza 2 000 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558458 36
EAN / GTIN 4046719381203
Gyártó száma 7000060751

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Cubitron™ II 984F csiszolószalag tiszat, precíziós kialakítású kerámia szemcsével stabil YF poliészter alapon. Nagy teljesítményű csiszolószalag előcsiszoláshoz telepített csiszológépeken. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.
YF-szövet (robusztus) nagy munkavégzési nyomású telepített csiszológépekhez.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz