Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos, Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete: 30µm

Cikkszám: 552330 30
(1893,20 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 30 µm
Finomsági fok durva
Színkód sötétbarna
Tartalom 5 g
Termék fajtája Csiszolópaszta

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Gyártó száma 552330 30

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
1
Acél < 55 HRC
 
1
Acél < 60 HRC
 
1
Acél < 67 HRC
 
1
Keményfém (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Műanyag, GFK
 
1
Kőzet
 
1
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.
Magas koncentrációjú természetes gyémántszemcsék 5 g-os fecskendőben a munkadarab felületén egyenletes érdesség mélység elérése érdekében.

Felhasználás:

Az alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához.
Edzett acélon, keményfémen, kerámiákon és kompozit anyagokon végzett polírozási munkákhoz.