Degussit® oxidkerámia kisméretű fenőhasáb készlet, 12 darabos

Cikkszám: 558940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat Degussit®
Csiszolóanyag Alumíniumoxid kerámia
Fenőhasábok száma 11
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558940
EAN / GTIN 4045197407191
Gyártó száma 900-41420-0

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profil-ellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.

Felhasználás:

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

Tartalom:

Degussit® kisméretű fenőhasáb készlet 11 db 558905558925 sz. félkerek és ellipszis alakú fenőhasábbal, 1 tartóval és 2 befogóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz