Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső ⌀: 12/14mm

Cikkszám: 628400 12/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1810A
Gyártó jelölése DIN 1810A
Anya külső ⌀ 12 mm - 14 mm
Teljes hossz 110 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628400 12/14
EAN / GTIN 4020772054588
Gyártó száma 54585

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Figyelem:

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz