Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-⌀: 12/14mm

Tuote nro.: 628400 12/14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 1810A
Mutterin ulko-⌀ 12 mm - 14 mm
Standardi DIN 1810 A
Kokonaispituus 110 mm
nokalla kyllä
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 628400 12/14
EAN / GTIN 4020772054588
Valmistajan numero 54585
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Ohje:

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus.