{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 1810A | |
| Anya külső ⌀ | 155 mm - 165 mm | |
| Szabvány | DIN 1810 A | |
| Teljes hossz | 385 mm | |
| bütyökkel | igen | |
| Termék fajtája | Körmöskulcsok |
| Cikkszám | 628400 155/165 | |
| EAN / GTIN | 4020772054731 | |
| Gyártó száma | 54734 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |