{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 1 Nm - 25 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 175 mm | |
Kijelző készülék magassága | 64 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 72 mm | |
Súly | 2,6 kg | |
Négyszög-adapter | 1/4 coll; 3/8 coll | |
Hatszög befogó | 1/4 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes |
Cikkszám | 654470 25 | |
Gyártó száma | 43255 |