{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | E5 | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profilméret A | 4,7 mm | |
Profil oldali ⌀ | 7 mm | |
Hossz | 28 mm | |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637450 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754003655 | |
Gyártó száma | 02270005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz, Torx® profil: E5
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
781 darabszám azonnal szállítható
3,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 7 mm | 6,7 mm |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 1/4 coll |
Hossz | 28 mm | 25 mm |
Torx® profil | E5 | E5 |
Profilméret A | 4,7 mm | 4,7 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |