Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szorítópatron a 077271 sz. egyenes csiszolóhoz, Szorítópatron ⌀: 6mm

Cikkszám: 077270 6

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatron ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szorítópatron ⌀ 6 mm
Alkalmazható GSL600E méret
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077270 6
EAN / GTIN 4002395302833
Gyártó száma 4932313192

Leírás

Kivitel:

Szorítópatron ⌀ 6 ill. 8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz