{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 345 mm | |
Vastagság | 1 | |
Hordozóanyag | Barkás / hasított marhabőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Súly | 220 g | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Barkás / hasított marhabőr | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Kesztyűméret | 9 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | A típus | |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | szürke | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094128 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890450 | |
Gyártó száma | 094128 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 9
érdeklődés szerint
Raktáron
2 883 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
12
Darab
6,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
6
Darab
11,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | szürke | fehér/barna |
Hossz | 345 mm | 350 mm |
Hordozóanyag | Barkás / hasított marhabőr | Hasított marhabőr |
Felhasználás | többször használatos | többször használatos |
Kesztyűméret | 9 | 9 |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | MIG/MAG |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | Hegesztő kesztyű |