Svetsskyddshandske, par 9

Article no.: 094128 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  103,15 / par
  • from 12 par
    NOK  86,03 / par
on request
På lager
3 063 styck i lager
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 345 mm
Tjocklek 1
Hållarmaterial Oxnarv- / oxspaltläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
vikt 220 g
Innehåll 12
Material Oxnarv- / oxspaltläder
användningsområde Allround
Handskstorlek 9
EN 388 4244X
EN 407 41214X
EN 12477 Typ A
Svetsmetod MIG/MAG
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Svetshandskar
Färg grå
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094128 9
EAN / GTIN 4045197890450

Beskrivelse

Utförande:

Svetshandske med kombinerat oxnarvläder och oxspaltläder. Med extra pulsskydd.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.