{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Érintőképernyőhöz alkalmas | |
Kötéstechnológia | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | INTERCEPT™, Kevlar | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Anyag | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | fekete / szürke | |
Kesztyűméret | 7 | |
Súly | 24 g | |
Hossz | 196 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | D | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094563 7 | |
EAN / GTIN | 10076490458581 | |
Gyártó száma | 11-541/7 |