Félálarc integrált szűrőkkel 4000 sorozat, Típus: 4251

Cikkszám: 097211 4251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
981 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4251+
Védelmi fokozat A1P2RD
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097211 4251
EAN / GTIN 4054596256156
Gyártó száma 7100113098

Leírás

Kivitel:

A karbantartásmentes védőmaszkok a (nem cserélhető) integrált szűrőbetétekkel hatékonyan védenek az ipari környezetben előforduló számos gyakori gázzal, gőzzel és részecskével szemben. Új és továbbfejlesztett designnal. A 4000-es sorozatú maszkok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak és azonnal használhatóak. A szűrő telítődése után azokat ártalmatlanítani kell.

Felhasználás:

Szerves oldószerek, ragasztók vagy mérgező porok használatához.
Fényező maszk a ragasztáskor, festékszóráskor és fényezéskor keletkező gázokhoz és gőzökhöz optimalizálva.

Szabvány:

EN 405:2001+A1:2009

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz