Munkahelyi lábbeli, fekete 36728, O2, EU cipő méret: 35

Cikkszám: 092960 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: O2
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály O2
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Festék fekete
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092960 35
EAN / GTIN 4042035779847
Gyártó száma 36728 GR. 35

Leírás

Kivitel:

UNI6 sorozatú munkahelyi lábbeli.
  • Felső rész szellőző textilből, fekete.
  • Szellőző belső bélés Silver Point-tal.
  • Cserélhető Soft Comfort talpbetét.
  • Soft-PU/TPU járótalp, csúszásgátló.
  • Vízlepergető.
  • Sanitized® kezeléssel.

Szabvány:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz