{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 36728 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Tamaño UE | 35 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20347; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Textil | |
| Material suela | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | no | |
| Nivel de protección | O2 | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Tipo de producto | Zapatos de entretiempo |
| Número de artículo | 092960 35 | |
| EAN / GTIN | 4042035779847 | |
| Número del fabricante | 36728 GR. 35 | |
| Fabricante/responsable | Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com |