Kivitel:
STAVANGER Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető. Széles fellépő felület. Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is.
SECURA VARIO® sarokcsillapítással és kb. 220 °C-ig hőálló.
- Zárt cipőnyelv.
- Perbunan Alpine járótalp, antracit.
- Megerősített orrvédelem.
- Cipőfűző akasztó.
- Magasított szár.
- Párnázott szegély.
- Szín bőr belső talp.
- ERGO-COOL® komfort lábágy betét.
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
Figyelem:
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 51 EU méretekben rendelhető.
Széles XB kivitel a 092782 sz. alatt.