Füldugó készlet, 200 pár FIRMFIT®, Típus: 200

Cikkszám: 097321 200
Ár beállítása 200 Pár (0,10 € / 1 Pár)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Firm Fit
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB(A)
Füldugó anyaga Polivinilklorid
Tartalom 200 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097321 200
Gyártó száma 1033010

Leírás

Kivitel:

A nagyon magas szigetelőértékű füldugó akár 40%-kal puhább, mint a hasonló termékek és ezáltal nagyon kellemes viseletet jelent. A jól látható, feltűnő szín megkönnyíti a viselés ellenőrzését. A hengeres formának köszönhetően a füldugó ideálisan illeszkedik a hallójárathoz. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.