Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Satuház KOMPAKT L és H munkapadokhoz, Szélesség / hasznos magasság: 430/540mm

Cikkszám: 934862 430/540

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség / hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Biztonsági tanúsítvány: GS TÜV Süd

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Sorozat KOMPAKT-L munkapad; KOMPAKT-H munkapad
Magasság 602 mm
Szélesség 432 mm
Mélység 630 mm
Hasznos magasság 579 mm
Hasznos szélesség 275 mm
Ajtó hasznos magassága 540 mm
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 934862 430/540
Gyártó száma 934862 430/540

Leírás

Kivitel:

Satuház KOMPAKT L és H munkapadokhoz. Alkalmas a 967565 sz. billentő és magasságállítónak a 967100, 967110 sz. satuval való beépítéséhez. Az ajtók a hengerzáras GARANT tolóretesszel zárhatóak.

Alkalmazható:

934700 sz. lábazathoz és 934720 sz. futóműves lábazathoz.

Szín:

Szekrényház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék, porszórt bevonattal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz