Lágy rátétpofa, Típus: 80S

Cikkszám: 363034 80S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: 1.7227

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag 1.7227
Pofaszélesség b 80 mm
Pofamagasság h 24 mm
Pofahossz l 40 mm
Hozzávaló színkód Xtric 50
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Gyártó száma 363034 80S

Leírás

Felhasználás:

Egyedi kontúrok elhelyezéséhez és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.

Figyelem:

A pofa gyorscseréhez fecskefarok vezető áll rendelkezésre. S kivitel acélból és A alumíniumból. Fűrészelt tömör anyag, csak az alsó oldalt munkálja meg. A 363034 80A terméket csak max. 12,5 Nm-rel fogja be (12,5 Nm = 0,5 t). A 363034 120A terméket csak max. 34 Nm-rel fogja be (34 Nm = 1 t). A 363034 160A terméket csak max. 82,5 Nm-rel fogja be (82,5 Nm = 2 t).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz