{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Gyártó száma | 401.02.20.50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 32
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
68,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható
125,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 | 32 |
belső hűtés | igen | igen | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |