Gépi menetfúró, gőzölt, M: M2

Cikkszám: 135300 M2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 1,6 mm
Menet ⌀ 2 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű piros
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 4 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135300 M2
EAN / GTIN 4045197076335
Gyártó száma 135300 M2

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős jobbspirállal, az optimális forgácselvezetéshez.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy TOOLOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,050,3 mm-rel nagyobbra fúrja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz