GARANT Master Titan VHM maró több forgácstörővel TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Cikkszám: 203124 5
Kedvezmény
79,97 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,04×D
Szár DIN 1835 B, h5-tel
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 20 mm
Teljes hossz L 67 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,1 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz > 850 N/mm2 titánban 0,028 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203124 5
EAN / GTIN 4062406120214
Gyártó száma 203124 5

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
100
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag. Optimalizált hajlítási törőszilárdság az ultrafinom szemcsés alapanyagok felhasználásának köszönhetően.

Felhasználás:

Kifejezetten titán és titánötvözetek marásához.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max: = 0,04 × D TPC megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz