GARANT Master Titan VHM maró több forgácstörővel TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Cikkszám: 203123 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,06×D
Szár DIN 1835 B, h5-tel
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 16 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 23 mm
Nyak ⌀ D1 3,9 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,1 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz > 850 N/mm2 titánban 0,03 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203123 4
EAN / GTIN 4062406120122
Gyártó száma 203123 4

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag. Optimalizált hajlítási törőszilárdság az ultrafinom szemcsés alapanyagok felhasználásának köszönhetően.

Felhasználás:

Kifejezetten titán és titánötvözetek marásához.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max: = 0,06 × D TPC megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz