{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,05 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,25×L2 oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Élletörő marás | előre és hátra 45 | |
belső hűtés | nem | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 26 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alak | ellapított | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208185 7,8 | |
EAN / GTIN | 4062406131357 | |
Gyártó száma | 208185 7,8 |