GARANT Master Steel FEED VHM lépcsős fúró konfigurálható 20 darabos mennyiségtől TiAlN

Cikkszám: 125044
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Csúcsszög: 145
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Leírás

Kivitel:

Lépcsős fúró, az Ön értékei szerint készre köszörülve.
Furatok és 90°-os süllyesztések létrehozásához egy műveletben szerszámcsere nélkül.
3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolású felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
Fúró tűrése (névleges ⌀): m7.
Első lépcső tűrése (névleges ⌀ D2): h7.

Figyelem:

A névleges ⌀ és lépcsőhossz konfigurálható (szabadon megválasztható a táblázat szerinti tartományban) és az értékek szerint köszörült.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Menetek, menetgyártás"