Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/12mm

Cikkszám: 251114 16/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PSDNN 1616H12
Hozzávaló váltólapka SN.. 1204..
Semleges tartó L4 működő szélessége 8,3 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 31 mm
Semleges tartó teljes L hossza 100 mm
Alátétlapka 259031 20
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251114 16/12
EAN / GTIN 4062406063191
Gyártó száma 251114 16/12