{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 19 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 40 mm | |
Szélesség b2 | 1,6 mm | |
Magasság h1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Gyártó száma | 273000 19/2,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acél leszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 19/2,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
105,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
106,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
157,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
157,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
92,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Teljes hossz L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | igen | igen | nem |
Pengemagasság h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Felhasználás módja | semleges | semleges | semleges | semleges | semleges | egyenes |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge |