Marólapka ⌀ 20 mm tompa kúpos, Típus: ST1400

Cikkszám: 212784 ST1400
Kedvezmény
72,68 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    38,52 € 72,68 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    32,10 € 60,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ST1400
Minőség HB4015
Szerszámanyag HM
Wiper rádiusz axiálisan 20 mm
Wiper rádiusz radiálisan 40 mm
Vágóél rádiusz R1 2 mm
Élhossz Lc 10 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,15 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,1 mm
Cserék / élek száma 1
Bevonat TiN
Sarokrádiusz 2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212784 ST1400
EAN / GTIN 4062406103194
Gyártó száma 212784 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
400
Acél < 750 N/mm²
P
380
Acél < 900 N/mm²
P
360
Acél < 1100 N/mm²
P
340
Acél < 1400 N/mm²
P
320
Acél < 50 HRC
H
240
Acél < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz