Védő overáll 5/6 típus AlphaTec® 2000 fehér

Cikkszám: 098359
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
314 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Leírás

Kivitel:

Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.
Védőoverál AlphaTec® 2000. Két irányba tágított mikroporózus film anyag. Hatékonyan eltaszítja a kevésbé veszélyes folyékony vegyszereket, védelmet nyújt részecskék és peszticidek ellen és akadályt képez a biológiai munkaanyagokkal szemben. Szilikonmentes és alig szöszöl.

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Figyelem:

Biocid termékeket óvatosan használjon. A használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Microgard®"
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz