Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 2000 bílá

Artiklové číslo: 098359
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
314 ks okamžitě k dodání
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Ochranný overal (kategorie OOP III) typ 5/6.
Ochranný overal AlphaTec® 2000. Dvousměrně tažený mikroporézní filmový materiál. Efektivní ochrana proti méně nebezpečným kapalným chemikáliím, částicím, pesticidům a bariéra proti biologickým materiálům. Bez silikonů, nepouští nitky.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Pozor:

Biocidní prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy pročtěte etiketu a informace o produktu.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Microgard®"
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku