Produžni kablovi, 250 V, tip: 5N

Artikl br.: 081182 5N
(5,83 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI-u

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
Tip 5N
Mrežni napon 250 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Neopren
Duljina kabela 5 m
Vrsta proizvoda Produžni kabel
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081182 5N
EAN / GTIN 4007123560127
Broj proizvođača 1160770790

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.
Kabel od neoprenske gume s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu