{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI-u | |
Tip | 10N | |
Mrežni napon | 250 V | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Neopren | |
Duljina kabela | 10 m | |
Vrsta proizvoda | Produžni kabel | |
Vrsta utikača, ulaz | F |
Broj artikla | 081182 10N | |
EAN / GTIN | 4003644009312 | |
Broj proizvođača | VK10NF |