{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | H7R.2 | |
IP-klasa zaštite | IP X6 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 20 lm - 300 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 4 h - 30 h | |
Širina osvjetljenja | 50 m - 160 m | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja | da | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Rapid Focus | da | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 1,4 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
⌀ glave | 35 mm | |
Težina | 165 g | |
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas | ne | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Broj proizvođača | 7298 |