Kopirna glodača glava HPC, bez prevlake, ⌀ D h10: 10mm

Artikl br.: 210355 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D h10 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Broj oštrica Z: 4
  • Kut spirale: 36

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Prevlaka bez prevlake
Oštrice ⌀ D 10 mm
Vrsta HU730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Broj oštrica Z 4
Kut spirale 36 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 10 mm
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Duljina glave l 13 mm
Duljina rezne oštrice L2 7,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks 5 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,08 mm
Slobodna duljina 13 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210355 10
EAN / GTIN 4045197557681
Broj proizvođača 210355 10

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
530
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kopirna glodača glava HPC, bez prevlake, ⌀ D h10: 10mm

Kopirna glodača glava HPC, bez prevlake, ⌀ D h10: 10mm

na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 4 4 4
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača Standard proizvođača
odgovarajući prihvat GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Rezni materijal VHM VHM VHM
Oštrice ⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja 0,05×D kod kopirnih glodala 0,05×D kod kopirnih glodala
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje Umetak za rezanje za glodanje Umetak za rezanje za glodanje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu