{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMX 16..04 TR | |
odgovarajući držači | AP..1604 | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7515 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,14 mm | |
Debljina pločica | 5,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215743 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197601759 | |
Broj proizvođača | 215743 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APMX 16..04 TR, HB7515, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
3.904 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.333 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
672 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.779 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.959 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
747 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMX 16..04 TR | APMT 180504 SR | APMT 180504 SR | APMT 133504 SR | APMT 133504 SR | APMT 060204 ER | APMT 060204 ER |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7515 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,14 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |