Držač za unutarnje tokarenje VHM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 75/07mm

Artikl br.: 268826 75/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 6 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E06J STLDR/L07
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TDAT 07010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 7,06 mm
Udaljenost vrha od osi 3,71 mm
Stezna visina L2 5,54 mm
Ukupna duljina L 110 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 12
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268826 75/07
EAN / GTIN 4045197562661
Broj proizvođača 268826 75/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu