{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,3 mm - 8 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 30 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 78 mm | |
Vanjski ⌀ D | 36 mm | |
Rezervni odvijač br. 627425 | SW 4 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 303197 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001701244 | |
Broj proizvođača | 20.296.40.08 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 40, Stezni raspon: 0,3-8mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
483,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 | HSK-A 63 | SK 40 |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Oblik | A | A | AD |
Točnost rotacije | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Stezni raspon | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje |