{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302285 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288097 | |
Broj proizvođača | 302285 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
194,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Prihvat | SK 50 kratko | SK 40 kratko | SK 30 kratka |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |