Weldon stezna glava oblik ADB, BT 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 6mm

Artikl br.: 302660 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat BT 50 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 63 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Rezervni stezni vijak 309900 6
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302660 6
EAN / GTIN 4250122615651
Broj proizvođača 506.04.06.63

Opis

Izvedba:

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Weldon stezna glava oblik ADB, BT 50 kratko, Stezni ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldon stezna glava oblik ADB, BT 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 6mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
91,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
61,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat BT 50 kratko BT 50 kratko BT 50 kratko BT 50 kratko
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; ISO 7388-2
Duljina izboja A-dimenzija 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Rezervni stezni vijak 309900 6 6 6 6
Točnost rotacije ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu